COMPRESS'N RING 5MM 0124 05 00

Legris Anello di serraggio in ottone, 5 mm

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:0124 05 00
Rubix:160000001715185
Produttore:0124 05 00
EAN:0820099113128
COMPRESS'N RING 5MM 0124 05 00
Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : COMPRESS'N RING 5MM 0124 05 00


Collegamento rapido di un tubo flessibile a una porta maschio.
Disponibile da 4 a 32 mm di diametro esterno
Applicazioni: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Materiale corpo: OTTONE
Diametro esterno del tubo di connessione 2: 5 mm
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Applicazione industriale: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -40
Tipo di prodotto: Raccordi complementari a compressione in ottone
Quantità per scatola: 50
Forma: Oliva / Ghiera in ottone
Specifiche Met: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Peso: 0,001

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Peso imballaggio62 g
Tipologia124
60 mm
Codice doganale74122000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,49 IVA esclusa
/ Unità
0,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione