SS 316 SILENCER 3/4 BSPP 0682 00 27

Legris

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0682 00 27
Rubix:160000001716028
Produttore:0682 00 27
EAN:0820099150147
SS 316 SILENCER 3/4 BSPP 0682 00 27

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SS 316 SILENCER 3/4 BSPP 0682 00 27


I silenziatori sono progettati per l’installazione sui circuiti di scarico per ridurre i livelli di rumore delle apparecchiature durante il funzionamento, migliorando così il comfort dell’utente.

Caratteristiche/Vantaggi:

- Varietà di applicazioni

• 2 versioni che incorporano la regolazione del controllo di flusso
• Sono disponibili modelli estremamente compatti
• Polietilene: eccellente equilibrio tra portata di scarico e riduzione del rumore
• Bronzo sinterizzato: robusto ed economico
• Acciaio inox 316L: maggiore resistenza chimica e resistenza meccanica

Mercati:

• Automazione di fabbrica
• Abbigliamento
• Semiconduttori
• Imballaggio

Applicazione:

• Riduzione del rumore delle apparecchiature pneumatiche

Tecnologie:

• Riduzione del rumore
• Raccordo funzionale
• Silenziatore pneumatico
• Regolatore di controllo del flusso

Caratteristiche tecniche:

• Fluidi: aria compressa
• Materiali: ottone, polimero, acciaio inox, bronzo sinterizzato, acciaio inox 316L, senza silicone
• Pressione:
Polietilene: da 0 a 10 bar
Bronzo sinterizzato: da 0 a 12 bar
Acciaio inox 316L: da 0 a 12 bar
• Temperatura:
Polietilene: da -10 °C a +80 °C
Bronzo sinterizzato: da -20 °C a +150 °C
Acciaio inox 316L: da -20 °C a +180 °C

Normative:

• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 97/23/EC (PED)
• DI: 2003/10/EC (Direttiva rumore)
Obbligo di usare protezioni auricolari se l’esposizione è > 8 ore (85 dBA)
• RG: 1910.95(b) (OSHA)
Obbligo di usare protezioni auricolari se l’esposizione è > 8 ore (90 dBA)

Tipi di prodotto:

• Silenziatore in polimero, filettatura BSPP maschio e metrica
• Silenziatore in polimero con controllo del flusso, filettatura BSPP maschio e metrica
• Silenziatore filettato, filettatura BSPP maschio
• Silenziatore compatto, filettatura BSPP maschio e metrica
• Silenziatore filettato, filettatura BSPP maschio e metrica
• Silenziatore a innesto
• Silenziatore miniaturizzato, filettatura BSPP maschio
• Silenziatore con controllo del flusso, filettatura BSPP maschio
• Silenziatore compatto, filettatura BSPP maschio
• Silenziatore compatto, filettatura NPT maschio
Applicazioni: Robotica, Tessile, Semiconduttori, Imballaggio, Pneumatica
Materiale corpo: Acciaio inox 316L
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a silenziatore
Dimensione attacco 1: G 3/4
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G3/4
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria compressa
Altezza: 27
Dimensione esagonale: 12
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Pressione massima di esercizio: 12, 174
Temperatura massima di esercizio: 180, 356
Pressione minima di esercizio: 0
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Stile del prodotto: Silenziatore compatto
Tipo di prodotto: Raccordi a funzione pneumatica e controllo del flusso
Quantità per scatola: 2
Forma: Dritto
Forma: Maschio compatto in acciaio inox
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,063

Informazioni tecniche


Attributi
Peso63 g
Peso imballaggio133 g
Tipologia682
30 mm
60 mm
Codice doganale73072910
€ 51,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione