COMPRESS'N RING 8MM 0124 08 00

Legris Olive Ottone 124

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0124 08 00
Rubix:160000001715189
Produttore:0124 08 00
EAN:0820099113258
COMPRESS'N RING 8MM 0124 08 00

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : COMPRESS'N RING 8MM 0124 08 00


Da utilizzare con il corpo e il dado per formare un raccordo a compressione Legris completo.
Consigliato per il collegamento a materiali termoplastici, ottone o rame temprato.
Assicura una tenuta ottimale dell'installazione.
Applicazioni: Raffreddamento, Processo automobilistico, Lubrificazione, Trasmissione di fluidi, Imballaggio, Macchinari industriali, Pneumatica
Materiale corpo: OTTONE
Diametro esterno del tubo di connessione 2: 8 mm
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Applicazione industriale: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -40
Tipo di prodotto: Raccordi complementari a compressione in ottone
Quantità per scatola: 50
Forma: Oliva / Ghiera in ottone
Specifiche Met: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Peso: 0,001

Punti di forza

- Soluzione efficiente
- Riduce le dimensioni dell'involucro
- Facile e veloce da assemblare, indipendentemente dal diametro e dal materiale del tubo
- Migliora la gestione delle scorte
- Senza silicone - Combinazioni multiple
- Un unico connettore per un massimo di 4 diversi materiali e dimensioni del tuboEsempio: tubo in polimero da 4 mm O.D. tubo in rame da 8 mm O.D. tubo in ottone da 12 mm O.D. tubo in PVC intrecciato da 12 mm I.D.
- Una gamma completa di olive e dadi per ottimizzare tutte le operazioni di assemblaggio

Applicazioni


- Imballaggio
- Produzione varia
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Macchine utensili
- Macchine pneumatiche a media e alta pressione
- Sistemi di lubrificazione
- Sistemi di raffreddamento
- Robot di saldatura
- Adatto per applicazioni sottovuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Peso imballaggio78 g
Tipologia124
60 mm
Codice doganale74122000
0,31 IVA esclusa
/ Unità
0,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione