SILENCER FLOW CONTROL 3/8 BSP 0676 00 17

Legris Silenziatore a farfalla avvitato, G3/8, PE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0676 00 17
Rubix:160000001716014
Produttore:0676 00 17
EAN:0820099569055
SILENCER FLOW CONTROL 3/8 BSP 0676 00 17

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SILENCER FLOW CONTROL 3/8 BSP 0676 00 17


Fornisce una superficie filtrante ad alta densità per ridurre i livelli di rumore quando l'aria viene espulsa da un sistema di aria compressa.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Semiconduttori, Imballaggio, Pneumatica
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a silenziatore
Dimensione attacco 1: G 3/8
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G3/8
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Tipo di connessione 1: Maschio BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria compressa
Altezza: 31
Dimensione esagonale: 20
Industria: Apparecchiature industriali
Pressione massima di esercizio: 10, 145
Temperatura massima di esercizio: 80, 176
Pressione minima di esercizio: 0
Temperatura minima di esercizio: -10, 14
Stile del prodotto: Silenziatore di controllo del flusso
Tipo di prodotto: Raccordi a funzione pneumatica e controllo di flusso
Quantità per scatola: 5
Forma: Dritto
Forma: Controllo del flusso maschio silenziatore polimerico
Valutazione silenziatore: 81
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,018

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Peso imballaggio106 g
Tipologia676
65 mm
Codice doganale39174000
€ 24,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione