X ED 14X1.5 / R1/4 VITON ED14X1.5VITX

Parker Hannifin O-Ring, guarnizione e anello di sicurezza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:ED14X1.5VITX
Rubix:999200100053454
Produttore:ED14X1.5VITX
X ED 14X1.5 / R1/4 VITON ED14X1.5VITX

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : X ED 14X1.5 / R1/4 VITON ED14X1.5VITX


Parker offers a full line of high quality replacement O-rings, Seals and Retaining Rings for industrial fittings and adapters.

Markets:
• Construction
• Military Ground Systems
• Aerial Lift
• Agriculture
• Material Handling
• Military Marine
• Machine Tool
• Transportation
• Alternative Energy
• Off-Shore/Oil & Gas

Features/Benefits:
• Standard o-rings and seals supplied with tube fittings and adapters are 90 durometer hard nitrile with high extrusion resistance making them suitable for very high pressure static applications.
• Fluorocarbon o-rings and seals are available for higher temperature specifications.
• For applications using different media or higher temperatures, additonal O-ring and seal materials are available upon request.
• Broad range of options: O-ring Face Seal (ORFS) tube end, SAE, ISO 6149, metric, BSPP and JIS B2351 port ends, and SAE 4-bolt flange o-rings, as well as metric and BSPP retaining rings and BSPP bonded seals.

Applications:
• Replacement o-rings, seals and retaining rings for fitting and adapters in hydraulic fluid and gas handling connections
Colore: Marrone
Fitting compatibile: n/a
Numero di trattino: n/a
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Durometro: 90
Dimensione filettatura raccordo: 1/4"-19, M14x1,5
Diametro interno: n/a, 11,6
Materiali di costruzione: n/a
Temperatura massima di esercizio: 400
Temperatura minima di esercizio: -15
Diametro esterno: n/a
Opzioni materiali polimerici: Gomma fluorocarbonica (FKM, FPM)
Stile del prodotto: Attacco metrico tipo E (guarnizione ED), attacco BSPP tipo E (guarnizione ED)
Tipo di prodotto: Guarnizione
Diametro esterno del tubo: n/a
Larghezza: n/a, 1,5

Punti di forza

Gli o-ring e le guarnizioni standard forniti con i raccordi per tubi e gli adattatori sono in nitrile duro da 90 durometri con un'elevata resistenza all'estrusione che li rende adatti ad applicazioni statiche ad altissima pressione
Gli o-ring e le guarnizioni in fluorocarbonio sono disponibili per specifiche di temperatura più elevate
Per applicazioni che utilizzano fluidi diversi o temperature più elevate, sono disponibili su richiesta altri materiali per o-ring e guarnizioni
Ampia gamma di opzioni: O-ring Face Seal (ORFS) per tubi, attacchi SAE, ISO 6149, metrici, BSPP e JIS B2351, o-ring per flange SAE a 4 bulloni, anelli di tenuta metrici e BSPP e guarnizioni incollate BSPP.

Applicazioni

Edilizia;Sistemi militari a terra;Sollevamento aereo;Agricoltura;Movimentazione materiali;Marina militare;Macchine utensili;Trasporti;Energie alternative;Off-Shore/Oil & Gas;Raccordi e adattatori;Connessioni per la movimentazione del gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiao-ring
Materialefluorocarbonio
Codice doganale40169300
3,92 IVA esclusa
/ Unità
4,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione