EO SOFT SEAL BLANKING PLUG VSTI14X1.5ED71

Parker Hannifin Tappo a vite

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:VSTI14X1.5ED71
Rubix:999200100078708
Produttore:VSTI14X1.5ED71
EO SOFT SEAL BLANKING PLUG VSTI14X1.5ED71

Riepilogo info tecniche

Tipologiavite di bloccaggio vsti14x1.5ed71

Dettagli del prodotto : EO SOFT SEAL BLANKING PLUG VSTI14X1.5ED71


ERMETO VSTI14X1.5ED71 Tappo a vite
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensioni di connessione: Filettatura M14x1,5 mm
Dimensione attacco: M14x1,5
Tipo di connessione: Maschio, metrico
Tipo di attacco: Maschio metrico
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 250, 482
Temperatura massima del fluido: 250, 482
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -35, -31
Serie del prodotto: n/a
Stile del prodotto: Tappo di intercettazione, per porte
Stile del prodotto: Tappo di chiusura per porte
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Tipo di guarnizione: Tenuta ED
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 9974
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavite di bloccaggio vsti14x1.5ed71
26,94 IVA esclusa
/ Unità
32,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione