SS 316 SILENCER 1/4 BSPP 0682 00 13
Legris Silenziatore maschio BSP parallelo 682
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0682 00 13
Rubix:160000001716025
Produttore:0682 00 13
EAN:0820099150055

Dettagli del prodotto : SS 316 SILENCER 1/4 BSPP 0682 00 13
Utilizzato per ridurre i livelli sonori quando l'aria viene espulsa da un sistema di aria compressa.
Costruzione in acciaio inossidabile, resistente ai fluidi aggressivi e agli ambienti corrosivi.
Costruzione in acciaio inossidabile, resistente ai fluidi aggressivi e agli ambienti corrosivi.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Semiconduttori, Imballaggio, Pneumatica
Materiale corpo: Acciaio inox 316L
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a silenziatore
Dimensione attacco 1: G 1/4
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/4
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria compressa
Altezza: 15
Dimensione esagonale: 7
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Pressione massima di esercizio: 12, 174
Temperatura massima di esercizio: 180, 356
Pressione minima di esercizio: 0
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Stile del prodotto: Silenziatore compatto
Tipo di prodotto: Raccordi a funzione pneumatica e controllo di flusso
Quantità per scatola: 5
Forma: Dritto
Forma: Maschio compatto in acciaio inox
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,011
Materiale corpo: Acciaio inox 316L
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a silenziatore
Dimensione attacco 1: G 1/4
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/4
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria compressa
Altezza: 15
Dimensione esagonale: 7
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Pressione massima di esercizio: 12, 174
Temperatura massima di esercizio: 180, 356
Pressione minima di esercizio: 0
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Stile del prodotto: Silenziatore compatto
Tipo di prodotto: Raccordi a funzione pneumatica e controllo di flusso
Quantità per scatola: 5
Forma: Dritto
Forma: Maschio compatto in acciaio inox
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,011
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 63 g |
| Tipologia | 682 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73072910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione