COMPRESS'N RING DBL TAPER 6MM 0111 06 00
Legris Olive BNA Brass 111
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:0111 06 00
Rubix:160000001714946
Produttore:0111 06 00
EAN:0820099102542

Documenti
Dettagli del prodotto : COMPRESS'N RING DBL TAPER 6MM 0111 06 00
Utilizzato con un corpo e un dado per formare un raccordo a compressione Legris completo.
Può essere assemblato su tubi di rame ricotto.
Assicura una tenuta ottimale dell'installazione.
Può essere assemblato su tubi di rame ricotto.
Assicura una tenuta ottimale dell'installazione.
Applicazioni: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Materiale corpo: OTTONE
Diametro esterno del tubo di connessione 2: 6 mm
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Applicazione industriale: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -40
Tipo di prodotto: Raccordi complementari a compressione in ottone
Quantità per scatola: 50
Forma: Oliva / Ghiera in ottone BNA
Specifiche Met: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Peso: 0,001
Materiale corpo: OTTONE
Diametro esterno del tubo di connessione 2: 6 mm
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Applicazione industriale: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -40
Tipo di prodotto: Raccordi complementari a compressione in ottone
Quantità per scatola: 50
Forma: Oliva / Ghiera in ottone BNA
Specifiche Met: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Peso: 0,001
Punti di forza
- Soluzione efficiente
- Riduce le dimensioni dell'involucro
- Facile e veloce da assemblare, indipendentemente dal diametro e dal materiale del tubo
- Migliora la gestione delle scorte
- Senza silicone - Combinazioni multiple
- Un unico connettore per un massimo di 4 diversi materiali e dimensioni del tuboEsempio: tubo in polimero da 4 mm O.D. tubo in rame da 8 mm O.D. tubo in ottone da 12 mm O.D. tubo in PVC intrecciato da 12 mm I.D.
- Una gamma completa di olive e dadi per ottimizzare tutte le operazioni di assemblaggio
- Riduce le dimensioni dell'involucro
- Facile e veloce da assemblare, indipendentemente dal diametro e dal materiale del tubo
- Migliora la gestione delle scorte
- Senza silicone - Combinazioni multiple
- Un unico connettore per un massimo di 4 diversi materiali e dimensioni del tuboEsempio: tubo in polimero da 4 mm O.D. tubo in rame da 8 mm O.D. tubo in ottone da 12 mm O.D. tubo in PVC intrecciato da 12 mm I.D.
- Una gamma completa di olive e dadi per ottimizzare tutte le operazioni di assemblaggio
Applicazioni
- Imballaggio
- Produzione varia
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Macchine utensili
- Macchine pneumatiche a media e alta pressione
- Sistemi di lubrificazione
- Sistemi di raffreddamento
- Robot di saldatura
- Adatto per applicazioni sottovuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 43 g |
| Tipologia | montaggio complementare |
| Materiale | ottone |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione