PROGRESSIVE STOP RING FOR EO PSR16SX

Parker Hannifin COMPONENTE DI RACCORDO ERMETO DIN

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:PSR16SX
Rubix:999200100067266
Produttore:PSR16SX
PROGRESSIVE STOP RING FOR EO PSR16SX

Riepilogo info tecniche

Tipologiaprogressive stop ring for eo

Dettagli del prodotto : PROGRESSIVE STOP RING FOR EO PSR16SX


I componenti per raccordi Ermeto DIN per tubi idraulici ad alta pressione sono indispensabili per costruire una serie completa di raccordi (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM).
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 16 mm
Dimensione attacco 1: 16 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 630
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Componenti, anello di arresto progressivo
Stile del prodotto: Anello di arresto progressivo
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaprogressive stop ring for eo
1,71 IVA esclusa
/ Unità
2,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione