EO BLANKING PLUG FOR CONES BUZ16SCFX

Parker Hannifin Chiusura per il cono di avvitamento

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:BUZ16SCFX
Rubix:999200100052053
Produttore:BUZ16SCFX
EO BLANKING PLUG FOR CONES BUZ16SCFX
Riepilogo info tecniche
Tipologiaelementi di fissaggio per connessione a vite cono buz16scfx
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO BLANKING PLUG FOR CONES BUZ16SCFX


ERMETO BUZ16SCFX Chiusura per cono di avvitamento
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco: 16 mm O.D.
Dimensione attacco: 16 mm (O.D.)
Tipo di attacco: n/a
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Tappo di chiusura, per coni
Stile del prodotto: Tappo di chiusura per coni
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelementi di fissaggio per connessione a vite cono buz16scfx
Codice doganale73079910
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,57 IVA esclusa
/ Unità
8,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione