Riferimenti
Parker:VSTI3/8ED71
Rubix:999200100078781
Produttore:VSTI3/8ED71


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tappo di chiusura per fori filettati vsti3/8ed71 |
|---|
Dettagli del prodotto : EO SOFT SEAL BLANKING PLUG VSTI3/8ED71
Tappo di tenuta per fori filettati
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensioni attacco: Filettatura G 3/8 A
Dimensione attacco: G 3/8 A
Tipo di attacco: Maschio, BSPP
Tipo di attacco: Maschio BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 250, 482
Temperatura massima del fluido: 250, 482
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -35, -31
Serie del prodotto: n/a
Stile del prodotto: Tappo di intercettazione, per porte
Stile del prodotto: Tappo di chiusura per porte
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Tipo di guarnizione: Tenuta ED
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensioni attacco: Filettatura G 3/8 A
Dimensione attacco: G 3/8 A
Tipo di attacco: Maschio, BSPP
Tipo di attacco: Maschio BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 250, 482
Temperatura massima del fluido: 250, 482
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -35, -31
Serie del prodotto: n/a
Stile del prodotto: Tappo di intercettazione, per porte
Stile del prodotto: Tappo di chiusura per porte
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Tipo di guarnizione: Tenuta ED
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tappo di chiusura per fori filettati vsti3/8ed71 |
|---|---|
| Codice doganale | 73072910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione