PROGRESSIVE STOP RING FOR EO PSR08LX

Parker Hannifin Anello di arresto progressivo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:PSR08LX
Rubix:999200100067253
Produttore:PSR08LX
PROGRESSIVE STOP RING FOR EO PSR08LX
Riepilogo info tecniche
Tipologiaanello di arresto progressivo psr08lx
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PROGRESSIVE STOP RING FOR EO PSR08LX


Anello di arresto progressivo
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 500
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Componenti, anello di arresto progressivo
Stile del prodotto: Anello di arresto progressivo
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaanello di arresto progressivo psr08lx
Codice doganale73079910
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,69 IVA esclusa
/ Unità
0,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione