EO BLANKING PLUG FOR CONES VKA06CF

Parker Hannifin Cono di chiusura per coni a vite

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:VKA06CF
Rubix:999200100078403
Produttore:VKA06CF
EO BLANKING PLUG FOR CONES VKA06CF
Riepilogo info tecniche
Tipologiacono di chiusura per coni a vite vka06cf

Dettagli del prodotto : EO BLANKING PLUG FOR CONES VKA06CF


Cono di chiusura per coni a vite
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco: 6 mm O.D.
Dimensione attacco: 6 mm (O.D.)
Tipo di attacco: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di connessione: Cono maschio a 24° (con O-Ring)
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: n/a
Temperatura minima ambiente: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie del prodotto: n/a
Stile del prodotto: Tappo di chiusura, per coni
Stile del prodotto: Tappo di chiusura per coni
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacono di chiusura per coni a vite vka06cf
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,79 IVA esclusa
/ Unità
2,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione