EO BLANKING PLUG FOR CONES BUZ12LCFX
Parker Hannifin Chiusura per il cono di avvitamento
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:BUZ12LCFX
Rubix:999200100052045
Produttore:BUZ12LCFX
Dettagli del prodotto : EO BLANKING PLUG FOR CONES BUZ12LCFX
ERMETO BUZ12LCFX Chiusura per cono di avvitamento
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione raccordo: 12 mm O.D.
Dimensione raccordo: 12 mm (O.D.)
Tipo di raccordo: n/a
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Tappo di chiusura, per coni
Stile del prodotto: Tappo di chiusura per coni
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione raccordo: 12 mm O.D.
Dimensione raccordo: 12 mm (O.D.)
Tipo di raccordo: n/a
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Tappo di chiusura, per coni
Stile del prodotto: Tappo di chiusura per coni
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elementi di fissaggio per connessione a vite cono buz12lcfx |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione