EO DISTANCE PIECE ADAPTER DA10LOMDCF
Parker Hannifin Adattatore per pezzi distanziati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:DA10LOMDCF
Rubix:999200100052495
Produttore:DA10LOMDCF

Documenti
Dettagli del prodotto : EO DISTANCE PIECE ADAPTER DA10LOMDCF
La funzione principale dei raccordi per tubi idraulici ad alta pressione Ermeto DIN da tubo a girevole è quella di collegare un numero diverso di tubi o di flessibili. Questa ampia gamma di raccordi per tubi DIN girevoli, dei tipi EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED fino a KOR, è disponibile in acciaio e in versione inox. A seconda dell'applicazione specifica, i raccordi possono essere forniti con anello di taglio (EO-PSR o DPR) o con guarnizione elastomerica (EO-2).
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a girella
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 10 mm
Dimensione attacco 1: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 10 mm
Dimensione raccordo 2: 10 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 500
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: Dritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a girella
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 10 mm
Dimensione attacco 1: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 10 mm
Dimensione raccordo 2: 10 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 500
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: Dritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Punti di forza
-I raccordi in acciaio e in acciaio inox hanno un'elevata resistenza alla corrosione dei fluidi aggressivi e degli agenti ambientali. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Alta pressione: i raccordi Ermeto DIN tubo-tubo girevoli per tubi idraulici ad alta pressione hanno pressioni nominali fino a 800 bar (serie S) e 500 bar (serie L), per cui possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni.
Alta pressione: i raccordi Ermeto DIN tubo-tubo girevoli per tubi idraulici ad alta pressione hanno pressioni nominali fino a 800 bar (serie S) e 500 bar (serie L), per cui possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni.
Applicazioni
Attrezzature per l'agricoltura;Processo automobilistico;Trasferimento di sostanze chimiche;Attrezzature per l'edilizia;Trasferimento di carburante;Idraulica;Attrezzature per la produzione;Nautica;Movimentazione di materiali;Attrezzature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Trasporto;Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industriale;Infrastruttura;Macchine utensili;Movimentazione di materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;Acqua;Applicazione idraulica generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | adattatore per pezzi distanziati |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione