EO BLANKING PLUG FOR PORTS VSTI12X1.5ORCF

Parker Hannifin Tappo di tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:VSTI12X1.5ORCF
Rubix:999200100078702
Produttore:VSTI12X1.5ORCF
EO BLANKING PLUG FOR PORTS VSTI12X1.5ORCF

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappo di chiusura per fori filettati vsti12x1,5orcf
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO BLANKING PLUG FOR PORTS VSTI12X1.5ORCF


Tappo di tenuta per i fori delle viti - metr. Perno a vite con guarnizione EOlastica
Accessori inclusi: n/a
Applicazione: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco: Filettatura M12x1,5 mm
Dimensione attacco: M12x1,5
Tipo di connessione: Maschio, metrico
Tipo di attacco: Maschio metrico
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 630
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Serie del prodotto: n/a
Stile del prodotto: Tappo di intercettazione, per porte
Stile del prodotto: Tappo di chiusura per porte
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 6149
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatappo di chiusura per fori filettati vsti12x1,5orcf
Codice doganale73079910
€ 5,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione