COMPRESS'N RING 14MM 0124 14 00

Legris Olive in ottone 124

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0124 14 00
Rubix:160000001715195
Produttore:0124 14 00
EAN:0820099113548
COMPRESS'N RING 14MM 0124 14 00

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : COMPRESS'N RING 14MM 0124 14 00


Da utilizzare con corpo e dado per formare un raccordo a compressione Legris completo.

Consigliato per il collegamento a rame termoplastico, ottone o rame temprato. Garantisce una tenuta ottimale dell'installazione.
Applicazioni: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Materiale corpo: OTTONE
Diametro esterno del tubo di connessione 2: 14 mm
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Applicazione industriale: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -40
Tipo di prodotto: Raccordi complementari a compressione in ottone
Quantità per scatola: 50
Forma: Oliva / Ghiera in ottone
Specifiche Met: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Peso: 0,005

Punti di forza






- Soluzione efficiente - Riduce le dimensioni dell'involucro - Facile e veloce da assemblare, indipendentemente dal diametro e dal materiale del tubo - Migliore gestione delle scorte - Senza silicone - Combinazioni multiple - Un connettore per un massimo di 4 materiali e dimensioni di tubi diversiEsempio: tubo in polimero da 4 mm o. d. 12 mm tubo in ottone o. d. 12 mm tubo in PVC intrecciato I.D.
d. tubo di rame da 8 mm o. d. tubo di ottone da 12 mm o. d. tubo in PVC intrecciato da 12 mm I.D. - Una gamma completa di olive e dadi per ottimizzare le prestazioni di assemblaggio

Applicazioni










- Imballaggio - Produzione varia - Impianti di assemblaggio di veicoli - Macchine utensili - Apparecchiature pneumatiche ad alta e media pressione - Sistemi di lubrificazione - Sistemi di raffreddamento - Robot di saldatura - Adatto per applicazioni sottovuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Peso imballaggio238 g
Tipologia124
60 mm
Codice doganale74122000
0,85 IVA esclusa
/ Unità
1,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione