PROGRESSIVE STOP RING FOR EO PSR06LX

Parker Hannifin Raccordo per tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:PSR06LX
Rubix:999200100067251
Produttore:PSR06LX
PROGRESSIVE STOP RING FOR EO PSR06LX
Riepilogo info tecniche
Tipologiaraccordo per tubi
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PROGRESSIVE STOP RING FOR EO PSR06LX


I componenti per raccordi Ermeto DIN per tubi idraulici ad alta pressione sono indispensabili per costruire una serie completa di raccordi (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM). Il dado funzionale FM EO-2 è disponibile con guarnizione NBR o FKM.
Applicazione: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 500
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Componenti, anello di arresto progressivo
Stile del prodotto: Anello di arresto progressivo
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Applicazioni

Attrezzature per l'agricoltura;Processo automobilistico;Trasferimento di prodotti chimici;Attrezzature per la costruzione;Trasferimento di carburante;Idraulico;Attrezzature per la produzione;Marino;Movimentazione di materiali;Attrezzature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Trasporto

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo per tubi
Materialeacciaio
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,68 IVA esclusa
/ Unità
0,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione