EO BLANKING PLUG WITH NUT VKAM16SCF
Parker Hannifin Cono di chiusura con dado
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:VKAM16SCF
Rubix:999200100078577
Produttore:VKAM16SCF

Dettagli del prodotto : EO BLANKING PLUG WITH NUT VKAM16SCF
ERMETO VKAM10SCF Tappo di chiusura con dado
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco: 16 mm O.D.
Dimensione attacco: 16 mm (O.D.)
Tipo di attacco: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco: Cono maschio a 24° (con O-Ring)
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 630
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Tappo di chiusura, per coni, con dado
Stile del prodotto: Tappo di chiusura per coni, con dado
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco: 16 mm O.D.
Dimensione attacco: 16 mm (O.D.)
Tipo di attacco: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco: Cono maschio a 24° (con O-Ring)
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 630
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Tappo di chiusura, per coni, con dado
Stile del prodotto: Tappo di chiusura per coni, con dado
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cono di chiusura con dado vkam16scf |
|---|---|
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione