COMPRESS'N RING DBL TAPER 5MM 0111 05 00

Legris Anelli di taglio BNA ottone 111

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:0111 05 00
Rubix:160000001714945
Produttore:0111 05 00
EAN:0820099102511
COMPRESS'N RING DBL TAPER 5MM 0111 05 00
Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : COMPRESS'N RING DBL TAPER 5MM 0111 05 00


Utilizzato con un corpo e un dado per creare un giunto di compressione Legris completo.
Può essere montato su tubi di rame ricotto.
Assicura una tenuta ottimale dell'installazione.
Applicazioni: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Materiale corpo: OTTONE
Diametro esterno del tubo di connessione 2: 5 mm
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Applicazione industriale: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -40
Tipo di prodotto: Raccordi complementari a compressione in ottone
Quantità per scatola: 50
Forma: Oliva / Ghiera in ottone BNA
Specifiche Met: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Peso: 0,001

Punti di forza







- Soluzione efficiente - Riduce le dimensioni di movimentazione - Montaggio facile e veloce, indipendentemente dal diametro e dal materiale del tubo - Migliore gestione delle scorte - Senza silicone - Combinazioni multiple - Un unico connettore per un massimo di 4 materiali e dimensioni di tubi diversi; ad esempio: tubo in polimero da 4 mm OD, tubo in rame da 8 mm OD, tubo in ottone da 12 mm OD, tubo in PVC intrecciato da 12 mm ID - Ampia scelta di anelli di taglio e dadi per ottimizzare l'intero processo di montaggio

Applicazioni










- Imballaggio - Altri prodotti - Impianti di assemblaggio di veicoli - Macchine utensili - Attrezzature per macchine pneumatiche a media e alta pressione - Sistemi di lubrificazione - Sistemi di raffreddamento - Robot di saldatura - Adatti ad applicazioni sotto vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Peso imballaggio37 g
Tipologia111
60 mm
Codice doganale74122000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,83 IVA esclusa
/ Unità
1,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione