EO BLANKING PLUG FOR CONES VKA2271

Parker Hannifin Cono di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:VKA2271
Rubix:999200100078455
Produttore:VKA2271
EO BLANKING PLUG FOR CONES VKA2271

Riepilogo info tecniche

Tipologiacono di tenuta vka2271
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO BLANKING PLUG FOR CONES VKA2271


per coni di collegamento a vite
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco: 22 mm O.D.
Dimensione attacco: 22 mm (O.D.)
Tipo di attacco: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco: Cono maschio a 24° (con O-Ring)
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: n/a
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie del prodotto: n/a
Stile del prodotto: Tappo di intercettazione, per coni
Stile del prodotto: Tappo di chiusura per coni
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacono di tenuta vka2271
Codice doganale73072910
€ 43,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione