EQUAL CROSS FEMALE 3/8 BSPP N 0908 00 17

Legris Croce cilindrica femmina nichelata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0908 00 17
Rubix:160000001716247
Produttore:0908 00 17
EAN:0820099077697
EQUAL CROSS FEMALE 3/8 BSPP N 0908 00 17

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EQUAL CROSS FEMALE 3/8 BSPP N 0908 00 17


Collega 4 elementi filettati ad angolo di 90° tra loro. Disponibile con filettature da 1/8 e 1/2.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 3/8
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: Croce
Peso: 0,108

Informazioni tecniche


Attributi
Peso109 g
Peso imballaggio1128 g
Materialeottone nichelato
Connessione 1g 3/8
90 mm
Codice doganale74122000
8,17 IVA esclusa
/ Unità
9,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione