ADAPTOR DOUBLE FEMALE 3/4 BSP 0902 00 27

Legris doppio manicotto cilindrico femmina nichelato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0902 00 27
Rubix:160000001716200
Produttore:0902 00 27
EAN:0820099077314
ADAPTOR DOUBLE FEMALE 3/4 BSP 0902 00 27

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1g 3/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ADAPTOR DOUBLE FEMALE 3/4 BSP 0902 00 27


Collegamento di due elementi filettati.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 3/4 / G 3/4
Tipo di attacco 1: BSPP / BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile di prodotto: Adattatore femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,076

Informazioni tecniche


Attributi
Peso76 g
Peso imballaggio3883 g
Materialeottone nichelato
Connessione 1g 3/4
150 mm
Codice doganale74122000
€ 5,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione