S.S. TUBE FERRULE 8MM 1827 08 00

Legris Ghiera Tubo in fluoropolimero 1827

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:1827 08 00
Rubix:160000001717266
Produttore:1827 08 00
EAN:0820099194424
S.S. TUBE FERRULE 8MM 1827 08 00

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Diametro del collegamento8 mm
Diametro del collegamento 26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : S.S. TUBE FERRULE 8MM 1827 08 00


Progettato per evitare deformazioni del tubo a temperature e pressioni elevate.
Per l'uso con i raccordi a compressione Legris e i tubi termoplastici.
Applicazioni: Trasmissione di fluidi, Pneumatica, Processo automobilistico, Petrolchimico, Raffreddamento, Riscaldamento, Chimica, Offshore Oil & Gas, Trasformazione alimentare
Connessione 3 O.d. del tubo (mm): 8
Connessione 4 Tubo O.d. (mm): 6
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Media: Molti fluidi
Tipo di prodotto: Supporti per tubi
Quantità per scatola: 5
Forma: Supporto per tubi in acciaio inox per tubi polimerici
Specifiche Met: DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 97/23/CE (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/CE (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: materiali compatibili, ISO 15156-1/-2/-3: materiali compatibili
Peso: 0,001

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Peso imballaggio10 g
Materialeacciaio inox
Diametro del collegamento8 mm
Diametro del collegamento 26 mm
Tipologiasupporto del tubo
30 mm
60 mm
Codice doganale73072980
2,91 IVA esclusa
/ Unità
3,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione