FLOW CONTROL D4 WITH THREAD M5 7010 04 19

Legris Regolatore di flusso BSPP Metrico 7010

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:7010 04 19
Rubix:160000001720045
Produttore:7010 04 19
EAN:0820099316536
FLOW CONTROL D4 WITH THREAD M5 7010 04 19

Riepilogo info tecniche

Tipologia7010
Tipo di raccordom5x0,8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FLOW CONTROL D4 WITH THREAD M5 7010 04 19


Banjo con vite incassata e connessioni filettate:- regolazione affidabile e progressiva con un cacciavite che garantisce la stabilità della regolazione,- costruzione robusta per una maggiore longevità,- per l'uso in tutte le installazioni pneumatiche grazie alle loro elevate prestazioni e alle dimensioni ridotte.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Processo automobilistico, Imballaggio
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a tubo
Dimensione attacco 1: M5x0,8
Tipo di attacco 1: Maschio metrico
Dimensione attacco 2: 4 mm (O.D.)
Dimensione attacco 2: 4 mm
Tipo attacco 2: Tubo
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Direzione del flusso: Scarico
Per il tipo di fluido: Aria compressa, Altri fluidi: contattateci
Altezza: 17,5
Dimensione Hex: 13
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale
Pressione massima di esercizio: 10, 145
Temperatura massima di esercizio: 70, 158
Pressione minima di esercizio: 1, 14,5
Temperatura minima di esercizio: 0, 32
Materiale dado: Ottone nichelato
Stile del prodotto: Regolatori con regolazione a incasso
Tipo di prodotto: Raccordi funzionali e controllo del flusso
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Gomito 90°
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,006

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Peso imballaggio66 g
Tipologia7010
Tipo di raccordom5x0,8
30 mm
60 mm
Codice doganale84813099
€ 16,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione