REDUCER MALE 1/2 BSPT-1/4 BS 0904 13 21

Legris Riduzione maschio BSPT / femmina BSPP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0904 13 21
Rubix:160000001716217
Produttore:0904 13 21
EAN:0820099152240
REDUCER MALE 1/2 BSPT-1/4 BS 0904 13 21

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1r 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : REDUCER MALE 1/2 BSPT-1/4 BS 0904 13 21


Collegamento tra un elemento filettato e un elemento filettato di diversi diametri, disponibile con filettature da 1/4" e 1".
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Tempo di montaggio: 0 ore Transair Piping Designer
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/2 / G 1/4
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido: Vedere le specifiche tecniche della parte.
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Riduttore maschio-femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,033

Informazioni tecniche


Attributi
Peso32 g
Peso imballaggio1640 g
Materialeottone nichelato
Connessione 1r 1/2
90 mm
Codice doganale74122000
2,12 IVA esclusa
/ Unità
2,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione