BL'G PLUG 1/2BSPP HEXHD BRASS 0201 21 00

Legris Spina esagonale metrica BSPP 201

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:0201 21 00
Rubix:160000001715612
Produttore:0201 21 00
EAN:0820099131115
BL'G PLUG 1/2BSPP HEXHD BRASS 0201 21 00

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Tipologiaspina esagonale
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BL'G PLUG 1/2BSPP HEXHD BRASS 0201 21 00


Interrompe un'estremità del circuito.
Si monta con una chiave a bussola.
Disponibile in versione metrica o parallela.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/2
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido:
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 100
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -40
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Testa esagonale
Tipo di prodotto: Tappi
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,041

Punti di forza

- Ampia gamma e flessibilità
- Un'offerta completa, dal semplice adattatore alla soluzione modulare per manifold
- Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio
- Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione: ottone nichelato o alluminio anodizzato
- Acciaio inox per ambienti corrosivi
- Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni
- Design robusto
- Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale
- Forme forgiate per la resistenza meccanica

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Imballaggio
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Abbigliamento
- Alimenti e bevande
- Adatto per ambienti corrosivi e non corrosivi
- Adatto per alta e media pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso40 g
Peso imballaggio2044 g
Materialeottone
Tipologiaspina esagonale
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Diametro esterno del tubo22 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima150 °C
90 mm
Codice doganale74122000
€ 7,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione