MANUAL SWITCH OPERATED VENT FI 7801 04 10
Legris Valvola a levetta in raccordo girevole LF3000, 4mm-G1/8
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:7801 04 10
Rubix:160000001720352
Produttore:7801 04 10
EAN:0820099332727

Dettagli del prodotto : MANUAL SWITCH OPERATED VENT FI 7801 04 10
Stabilizza la pressione a un determinato valore. Molto compatti, possono essere montati a monte o a valle. Montati in serie su una valvola a spola, questi connettori controllano l'alimentazione di ogni apparecchiatura. Modello con connettore a fulmine e filettatura BSPP.
Applicazioni: Robotica, Trasportatori, Tessile, Ingegneria delle materie plastiche, Stampa, Pneumatica, Imballaggio
Materiale corpo: POLIMERO TECNICO
Dimensione filettatura 1 (metrica): G1/8
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Connessione 2 O.d. del tubo (mm): 4
Divisione: Divisione Connettori Bassa Pressione Europa
Anello di presa: ACCIAIO INOX
Maniglia: OTTONE NICHELATO
Pressione massima di esercizio: 10
Temperatura massima di esercizio: 80
Media: Aria compressa
Temperatura minima di esercizio: -10
Materiale O-ring: NBR
Quantità per scatola: 1
Forma: Valvola di scarico 3/2 a comando manuale
Specifiche Met: DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,023
Materiale corpo: POLIMERO TECNICO
Dimensione filettatura 1 (metrica): G1/8
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Connessione 2 O.d. del tubo (mm): 4
Divisione: Divisione Connettori Bassa Pressione Europa
Anello di presa: ACCIAIO INOX
Maniglia: OTTONE NICHELATO
Pressione massima di esercizio: 10
Temperatura massima di esercizio: 80
Media: Aria compressa
Temperatura minima di esercizio: -10
Materiale O-ring: NBR
Quantità per scatola: 1
Forma: Valvola di scarico 3/2 a comando manuale
Specifiche Met: DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,023
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 31 g |
| Tipologia | 7801 |
| Tipo di raccordo | g1/8 |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione