IN LINE FLOW REG PAN/MTG 8MM 7776 08 00

Legris

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:7776 08 00
Rubix:160000001720341
Produttore:7776 08 00
EAN:0820099332055
IN LINE FLOW REG PAN/MTG 8MM 7776 08 00

Riepilogo info tecniche

Tipologiaregolatore di controllo del flusso
Tipo di raccordotubo a tubo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : IN LINE FLOW REG PAN/MTG 8MM 7776 08 00


I regolatori di controllo del flusso Parker Legris sono progettati per compattezza e versatilità, offrendo una gamma di materiali della carcassa, tra cui polimero, ottone nichelato, acciaio inox e alluminio, per soddisfare diverse esigenze applicative. Con una portata massima superiore rispetto ai regolatori standard presenti sul mercato, questi regolatori aumentano la produttività. Dotati di viti di regolazione esterne o incassate, consentono regolazioni precise e garantiscono prestazioni affidabili in vari contesti.



Caratteristiche/Vantaggi:


- Maggiore produttività


• Portata massima superiore rispetto ai regolatori standard

• Flusso completo con minima perdita di pressione (modello 7060)

• Controllo ottimale della velocità dell'asta del cilindro

• Test di tenuta al 100% in produzione

• Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità

• Riduce il consumo di aria compressa e di energia


- Precisione e prestazioni


• Regolazione precisa per un controllo accurato del flusso dall'apertura iniziale a quella massima

• Velocità di spostamento dell'asta del cilindro costante

• Stabilità del flusso nel tempo

• Peso ridotto (versione in polimero)

• Resistenza meccanica e alla corrosione con la versione in ottone nichelato


- Ergonomia e ampia gamma


• Vite di regolazione esterna: facile da regolare senza utensili e bloccabile

• Vite di regolazione incassata: più compatta e protegge il meccanismo di regolazione

• Monodirezionale: scarico o ingresso

• Bidirezionale: regolazione del flusso d'aria in entrambe le direzioni

• Posizionamento a 360°

• Versione NPT su richiesta



Mercati:


• Automazione industriale

• Impianti di assemblaggio veicoli

• Industria alimentare e delle bevande

• Semiconduttori

• Macchine per imballaggio



Applicazioni:


• Controllo dei cilindri pneumatici

• Regolazione del flusso di aria compressa a bassa pressione e filettatura metrica

Applicazioni: Robotica, Tessile, Processo automobilistico, Imballaggio
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Dimensione attacco 1: 8 mm
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: 8 mm (O.D.)
Dimensione attacco 2: 8 mm
Tipo attacco 2: Tubo
Divisione: Divisione Connettori bassa pressione Europa
Direzione del flusso: Uni-Direzionale
Per il tipo di fluido: Aria compressa, Altri fluidi: contattateci
Altezza: 54
Dimensione Hex: 22
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale
Pressione massima di esercizio: 10, 145
Temperatura massima di esercizio: 70, 158
Pressione minima di esercizio: 1, 14,5
Temperatura minima di esercizio: 0, 32
Materiale dado: Ottone nichelato
Stile del prodotto: Regolatori in linea con regolazione esterna
Tipo di prodotto: Raccordi funzionali e controllo del flusso
Quantità per scatola: 5
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: In linea
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,07

Informazioni tecniche


Attributi
Peso69 g
Peso imballaggio371 g
Tipologiaregolatore di controllo del flusso
Tipo di raccordotubo a tubo
Pressione massima di uscita10 bar
Materiale del corpomateriali non metallici e altri
Pressione1 bar
90 mm
Codice doganale84813099
€ 37,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione