TRANSAIR LOCKABLE BALL D25 4092 25 00

Legris Valvola a sfera

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:4092 25 00
Rubix:999200500033518
Produttore:4092 25 00
TRANSAIR LOCKABLE BALL D25 4092 25 00
Riepilogo info tecniche
Diametro (pollici)1 ''
Pressione di esercizio16 bar
Documenti

Dettagli del prodotto : TRANSAIR LOCKABLE BALL D25 4092 25 00


Le valvole Transair sono progettate per una rapida e facile integrazione in un sistema Transair. Le valvole sono un'aggiunta importante a qualsiasi sistema di aria compressa per interrompere il flusso d'aria in alcune parti del sistema. Il posizionamento delle valvole in punti strategici (ad es. uscite del compressore, essiccatori, serbatoi di stoccaggio, linee di discesa, ecc.) consente di isolare il sistema in caso di manutenzione ordinaria o di riconfigurazione del layout. Transair offre valvole a sfera e a farfalla per adattarsi a vincoli e preferenze dimensionali. Il design a "foro pieno" delle valvole Transair, abbinato al basso coefficiente di attrito del tubo di alluminio, garantisce un flusso ottimale in tutto il sistema di aria compressa. Tutte le valvole sono riciclabili al 100%, prive di silicone e costruite con materiali che non propagano la fiamma. Tutte le valvole sono conformi allo standard Ul94hb. Parker Hannifin garantisce che tutti i componenti Transair sono privi di difetti di materiale e lavorazione per 10 anni dalla data di installazione. A seconda delle dimensioni, le valvole Transair si collegano tramite: Spingere per collegare, anello a scatto o tecnologia a flangia e bullone. Per le istruzioni di installazione complete, scaricare il nostro manuale di installazione.
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazione: In impianto pneumatico
Tempo di montaggio: 0,04
Materiale corpo: Polimero tecnico, ottone trattato
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: 1, 25
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: 1, 25
Tipo attacco 2: Tubo
Dimensione filettatura di connessione (pollici): n/a
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa, Divisione Connettori per sistemi fluidi
Divisione: Divisione Connettori per sistemi fluidi, Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Direzione del flusso: Bidirezionale
Per tipi di fluidi: Aria compressa, vuoto, gas industriali, gas inerti
Funzione: a 2 vie
Industria: Industriale generale
Pressione massima di esercizio: 232, 16 bar 232 PSI (da -4°F a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) fino a 168 mm
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) fino a 168 mm
Per il Canada, consultare https://www.parker.com/ca
Temperatura massima di esercizio: 185, 85
Temperatura minima di esercizio: -4, -20
Tipo di montaggio: In linea/tubo
Tipo di funzionamento: Manuale
Opzioni: Bloccabile
Dimensione orifizio: 25, 1
Odine del tubo (pollici): 1
Orlo del tubo (mm): 25
Stile del prodotto: Valvola a sfera
Tipo di prodotto: Valvola di controllo del flusso
Quantità per scatola: 2
Tempo di risposta: n/a
Materiale di tenuta: NBR
Materiale sede: PTFE
Senza silicone: Sì
Specifiche Met: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (qualità dell'aria), TUV, CE
Stile: Valvola a sfera
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas, Pneumatica
Pressione di vuoto: 1, 0,03
Peso: 1,970, 0,895

Punti di forza

-Tecnologia di connessione rapida
Modulare e riutilizzabile
Resistente alla corrosione
Design a foro pieno
Portata ottimale
Riciclabile al 100%
Installazione più rapida
Costi di installazione inferiori
Pressurizzazione immediata
Leggero
Garanzia di 10 anni

Applicazioni

Aria compressa;Vuoto;Gas industriali/inerti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro (pollici)1 ''
Pressione di esercizio16 bar
Mostra UNSPSC / ECL@SS
186,66 IVA esclusa
/ Unità
227,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione