BALL VALVE 1 BSP VENT LOCK'E 0439 23 34

Legris Valvola con filettatura femmina, doppio BSPP 439

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0439 23 34
Rubix:160000001715800
Produttore:0439 23 34
EAN:0820099140377
BALL VALVE 1 BSP VENT LOCK'E 0439 23 34

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : BALL VALVE 1 BSP VENT LOCK'E 0439 23 34


La valvola a sfera a passaggio diretto consente di aprire e chiudere un circuito.
La valvola a sfera può essere bloccata inserendo un lucchetto per evitare operazioni indesiderate e potenzialmente pericolose.



- flusso totale - tenuta ottimale grazie agli anelli "O" di equalizzazione - eccellente resistenza ai depositi grazie alla natura della tenuta della sfera Serie universale, disponibile con filettatura G da 1/8 di pollice a 1 pollice.
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi
Materiale guarnizione a sfera: NBR
Materiale corpo: Ottone nichelato
Marchio: Legris
Configurazione: 3/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Dimensione attacco: G1
Tipo di connessione: BSPP
Diametro nominale (dn): 23
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: n/a
Per tipi di fluidi: Aria, Gas Inerti, Acqua
Funzione: A 3 vie
Impugnatura: ZAMAK
Tipo di impugnatura: Leva lunga (ZAMAK), rosso
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: Vuoto a 40, Vuoto a 580,16, Vuoto a 4
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: fino a -40 °C (-40°F senza movimento dell'impugnatura), -4, -20
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: NBR
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 23
Serie prodotto: Serie universale
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina bloccabile con sfiato
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Tipo di prodotto: Serie universale, bloccabile
Quantità per scatola: 2
Regione di origine: Francia
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della seduta: Rilsan grafite
Forma: In linea
Forma: Valvola a sfera bloccabile 3/2 in linea con sfiato femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (Direttiva macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas, controllo di processo, pneumatica
Peso: 1.185, 2.612

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1185 g
Peso imballaggio2455 g
Tipologia439
150 mm
Codice doganale84818081
185,01 IVA esclusa
/ Unità
225,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione