LF 3000 NON-RETURN VALVE 4MM 7996 04 00

Legris Valvola di non ritorno 7996

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:7996 04 00
Rubix:160000001720549
Produttore:7996 04 00
EAN:0820099340234
LF 3000 NON-RETURN VALVE 4MM 7996 04 00

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di non ritorno
Tipo di raccordometrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LF 3000 NON-RETURN VALVE 4MM 7996 04 00


Con connessioni push-fit LF3000: consentono il passaggio dell'aria in una direzione e bloccano il flusso nell'altra. Tenuta perfetta, compattezza e leggerezza, versione di alimentazione.
Applicazioni: Processo automobilistico, Robotica, Tessile, Imballaggio, Pneumatica
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: 4
Dimensione attacco 1: 4 MM
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: 4
Dimensione attacco 2: 4 MM (O.D)
Tipo attacco 2: Tubo
Pressione di rottura: 0,3
Divisione: Divisione Connettori Bassa Pressione Europa
Direzione del flusso: Versione in linea
Portata: 350 NL/MIN
Per tipo di fluido: Aria
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale
Lunghezza: 38,5
Portata massima: 350
Pressione massima di esercizio: 10
Temperatura massima di esercizio: 70
Pressione minima di esercizio: 1
Temperatura minima di esercizio: 0
Stile del prodotto: Valvola di ritegno
Tipo di prodotto: Valvole di non ritorno
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Valvola di non ritorno in linea
Tecnologia: Pneumatica
Materiale filettatura: Ottone nichelato
Peso: 0,008

Punti di forza

- Varietà di applicazioni
- Ampia gamma
- Attacco a pressione: facilità d'uso
- Disponibile in versione filettata o a pressione - Design potente
- Durata testata secondo DI 2006/42/CE
- Guarnizioni a labbro per migliorare le prestazioni di tenuta
- Eccellente resistenza alle vibrazioni
- Compatto
- Leggero
- Simbolo che indica la direzione di funzionamento del flusso
- Installazione sicura con codici colore:Pulsante verde: versione di alimentazione Pulsante rosso: versione di scarico

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchine per l'imballaggio
- FerroviaApplicazione:
- Protezione dei circuiti pneumatici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8 g
Peso imballaggio155 g
Tipologiavalvola di non ritorno
Tipo di raccordometrico
60 mm
Codice doganale84813099
€ 18,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione