PLUG-IN TEE C/W PLASTIC TAIL 6 3188 06 00

Legris

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:3188 06 00
Rubix:160000001718369
Produttore:3188 06 00
EAN:0820099251776
PLUG-IN TEE C/W PLASTIC TAIL 6 3188 06 00

Riepilogo info tecniche

Materialepolimero tecnico;nbr
Tipologiatee di derivazione a innesto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PLUG-IN TEE C/W PLASTIC TAIL 6 3188 06 00


The LF 3000® push-in fittings range includes banjo, oscillating and modular multiport functions offering multiple configurations. Robust, lightweight, and compact thus connectors allow you to optimize the design of your pneumatic equipment.

Features/Benefits:
• Reliability
• 100% leak-tested in production
• Date coding to guarantee quality and traceability

• Durability
• Conforms to ISO 14743
• Tried-and-tested longevity technology
• High number of pressure cycles
• No pumping effects

• Flexibility
• Compactness for space saving
• Multiple shapes and configurations for more modularity

• Sustainability
• ROHS and REACH compliant
• Eco-friendly thanks to full flow for efficiency
• Low carbon-printing – Made in Europe

Markets:
• Automation
• Industrial
• Food processing

Applications:
• Packaging manufacturing,
• Robotic,
• In-plant automotive,
• Pneumatics,
• Solenoid valves,
• Pneumatic cylinders
• Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Vacuum systems
• Semiconductor machinery
• Textile machinery
• Cabinets/Panels

Technologies:
• Push-In Fittings
• Push-to-Connect Fittings
• Pneumatic Fittings
• Instant Fittings
• Quick Fittings
• Connectors
• Swivel Fittings
• Orientable Fittings
• Modular Fittings
• Multi-Connectors
• Modular Plug-In Connectors
• Self-Sealing Fittings
• Connectors

Technical Characteristics:
• Fluids: compressed air, neutral gas, other fluids: please contact us
• Materials: Technical polymer, nickel-plated brass, NBR
• Pressure: Vacuum to 20 bar
• Temperature: -20°C to +80°C
• Ø Metric: 3mm to 16 mm
• Ø Inch: 1/8" to 1/2"

Regulations:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Stelo tubo-tubo
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione raccordo 2: Ø tubo 6 mm
Dimensione raccordo 2: Ø 6 mm (Ø)
Tipo raccordo 2: n/a
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Si prega di consultarci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione del foro: n/a
Tipo di foro: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione dei prodotti chimici, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Raccordo a T
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,002

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Peso imballaggio37 g
Materialepolimero tecnico;nbr
Tipologiatee di derivazione a innesto
Pressione20 bar
Connessione 1push-in connection ø6 mm (ød1)
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Connessione 2push-in connection ø6 mm (ød2)
60 mm
Codice doganale73079980
€ 4,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione