EO UNION TEE T35LCF

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:T35LCF
Rubix:999200100076779
Produttore:T35LCF
EO UNION TEE T35LCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiat union tee
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO UNION TEE T35LCF


The main function of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes. This broad range of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings, types G, GR, W, T, TR, K, SV, up to WSV is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings can be used in applications of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 35 mm
Dimensione attacco 1: 35 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: Ø tubo 35 mm
Dimensione raccordo 2: Ø 35 mm
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 3: tubo da 35 mm
Dimensione raccordo 3: 35 mm (O.D.)
Tipo raccordo 3: Maschio, cono a 24°
Tipo di raccordo 3: Maschio, cono a 24°
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Unione
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Unione, Unione a T
Forma: Tee
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiat union tee
Pressione160 bar
Connessione 135 mm tube o.d., male 24° cone (eo bite type)
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima300 °C
Connessione 235 mm tube o.d., male 24° cone (eo bite type)
Codice doganale73079910
€ 124,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 152,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione