Riferimenti
Camozzi:S6430 8-1/8
Rubix:170000000470694
Produttore:S6430 8-1/8


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (corpo e ghiera); o-ring in nbr; tenute filettate in ptfe - nbr - pa |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t (tee girevole, ingresso maschio + innesti push-in) |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/8 '' |
Dettagli del prodotto : 51-6430-0856 S6430 8-1/8
51-6430-0856 S6430 8-1/8
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (corpo e ghiera); o-ring in nbr; tenute filettate in ptfe - nbr - pa |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t (tee girevole, ingresso maschio + innesti push-in) |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/8 '' |
| Pressione | 16 bar |
| Connessione 1 | maschio g1/8 (bsp cilindrica, iso 228) |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Connessione 2 | tubo ø8 mm (innesto push-in) |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore