EO LOCKNUT FOR BULKHEADS GM18LCFX

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:GM18LCFX
Rubix:999200100061210
Produttore:GM18LCFX
EO LOCKNUT FOR BULKHEADS GM18LCFX

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiacontrodado
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO LOCKNUT FOR BULKHEADS GM18LCFX


The function of accessories for Ermeto DIN hydraulic tube fittings is the completion of fitting types within the fitting series. Most of the components, for example the ED Eolastic soft seal and OR, O-rings for male stud ends – are sealing rings. These components ensure that the complete fitting system is leak-free.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ Benefits:
• Leak-free system: sealing rings guarantee that the fitting itself and the complete hydraulic system is leak-free. Hence the function of the hydraulic system is reliable and the costs of break-down and maintenance can be avoided.
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco: 18
Dimensione attacco: 18 mm
Tipo di attacco: n/a
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: n/a
Temperatura minima ambiente: -40
Temperatura minima fluido: -40
Serie prodotto: n/a
Stile prodotto: Ghiera, per paratie
Stile del prodotto: Ghiera per paratie
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN, accessori
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiacontrodado
Pressione315 bar
Connessione 118 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima300 °C
Connessione 2m26x1,5
Codice doganale73079910
€ 6,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione