M.S.RUN TEE FEM 1/4BSPP MALE 0917 00 13

Legris Perno a T maschio femmina BSPP maschio BSPT 917

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:0917 00 13
Rubix:160000001716294
Produttore:0917 00 13
EAN:0820099153735
M.S.RUN TEE FEM 1/4BSPP MALE 0917 00 13

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Tipologiatee di corsa con perno uguale
Diametro di filettatura (pollici)r 1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : M.S.RUN TEE FEM 1/4BSPP MALE 0917 00 13


Connessione di 2 porte femminili con un angolo di 90 gradi a una filettatura maschile.
Disponibile con filettature da 1/8 a 1'.
Applicazioni: Processo automobilistico, lavorazione alimentare, robotica, tessile, pneumatica, imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/4 / G 1/4
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido: Vedere le specifiche tecniche della parte.
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Tee di corsa con perno uguale da maschio a femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: Tee
Peso: 0,038

Informazioni tecniche


Attributi
Peso38 g
Peso imballaggio1952 g
Materialeottone nichelato
Tipologiatee di corsa con perno uguale
Diametro di filettatura (pollici)r 1/4 ''
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
90 mm
Codice doganale74122000
3,67 IVA esclusa
/ Unità
4,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione