EO SWIVEL NUT BRANCH TEE ET18LCF

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:ET18LCF
Rubix:999200100054731
Produttore:ET18LCF
EO SWIVEL NUT BRANCH TEE ET18LCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio (corpo); nbr (guarnizione)
Tipologiadado girevole raccordo a t
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO SWIVEL NUT BRANCH TEE ET18LCF


The main function of Ermeto DIN tube to swivel high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hose.This broad range of DIN tube to swivel fittings, types EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED up to KOR is available in steel and a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
Suitable for general hydraulic applications

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a girevole
Dimensione attacco 1: tubo da 18 mm O.D.
Dimensione attacco 1: 18 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 18 mm
Dimensione raccordo 2: 18 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 3: tubo da 18 mm
Dimensione raccordo 3: 18 mm (O.D.)
Tipo raccordo 3: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di raccordo 3: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: Tee di derivazione
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio (corpo); nbr (guarnizione)
Tipologiadado girevole raccordo a t
Pressione400 bar
Connessione 1męskie, stożek 24° (średnica zewn. rury 18 mm)
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima300 °C
Connessione 2męskie, stożek 24° (średnica zewn. rury 18 mm)
Codice doganale73079910
€ 54,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione