Riferimenti
Camozzi:1431 6/4-1/4
Rubix:170000000469481
Produttore:50-1431-3157


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (corpo e dado); guarnizione nbr |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t a innesto rapido (maschio girevole) |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
Dettagli del prodotto : 50-1431-3157 1431 6/4-1/4
Raccordo a T a innesto rapido Camozzi 1431 6/4-1/4 per tubi in plastica, con filettatura maschio G1/4. Corpo in ottone nichelato e guarnizione NBR.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (corpo e dado); guarnizione nbr |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t a innesto rapido (maschio girevole) |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Connessione 1 | tubo 6/4 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Connessione 2 | filettatura maschio g1/4 (bsp, iso 228) |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione