Riferimenti
Camozzi:1540 8/6-6/4
Rubix:170000000469580
Produttore:1540 8/6-6/4


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
Dettagli del prodotto : 50-1540-3331 1540 8/6-6/4
50-1540-3331 1540 8/6-6/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Pressione | 40 bar |
| Connessione 1 | tubo 8/6 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Connessione 2 | tubo 6/4 |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione