51-6430-0656 S6430 6-1/8

Raccordo a T

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:S6430 6-1/8
Rubix:170000000470692
Produttore:S6430 6-1/8
51-6430-0656 S6430 6-1/8

Riepilogo info tecniche

Materialecorpo e ghiera in ottone nichelato; o-ring in nbr; guarnizioni/filetti in ptfe-nbr-pa
Tipologiatee girevole maschio sprint® (innesto rapido per tubo)
Diametro di filettatura (pollici)g 1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 51-6430-0656 S6430 6-1/8


Raccordo a T girevole Camozzi serie 6000 S6430 6-1/8 con innesto rapido per tubo Ø6 e filetto maschio G1/8. Pressione max 16 bar, temperatura -20 ÷ 80 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialecorpo e ghiera in ottone nichelato; o-ring in nbr; guarnizioni/filetti in ptfe-nbr-pa
Tipologiatee girevole maschio sprint® (innesto rapido per tubo)
Diametro di filettatura (pollici)g 1/8 ''
Pressione16 bar
Connessione 1tubo ø6 mm (innesto rapido)
Temperatura massima80 °C
Connessione 2filetto maschio bsp parallelo g 1/8 (iso 228)
Codice doganale74122000
€ 2,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione