51-6430-0456 S6430 4-1/8

Raccordo a T

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:S6430 4-1/8
Rubix:170000000470688
Produttore:S6430 4-1/8
51-6430-0456 S6430 4-1/8

Riepilogo info tecniche

Materialecorpo e ghiera in ottone nichelato; o-ring in nbr; tenute filettatura in ptfe-nbr-pa
Tipologiaraccordo a t girevole maschio sprint® (serie 6000)
Diametro di filettatura (pollici)g 1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 51-6430-0456 S6430 4-1/8


Raccordo a T girevole Sprint® Camozzi S6430 4-1/8 per tubo Ø4 mm. Filettatura maschio BSPP G1/8, 16 bar e -20..80°C per aria compressa.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialecorpo e ghiera in ottone nichelato; o-ring in nbr; tenute filettatura in ptfe-nbr-pa
Tipologiaraccordo a t girevole maschio sprint® (serie 6000)
Diametro di filettatura (pollici)g 1/8 ''
Pressione16 bar
Connessione 1attacco tubo in plastica ø 4 mm (push-in)
Temperatura massima80 °C
Connessione 2filettatura maschio bspp g1/8
Codice doganale74122000
€ 3,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione