EO SWIVEL NUT BRANCH TEE ET08LOMDCF

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:ET08LOMDCF
Rubix:999200100054620
Produttore:ET08LOMDCF
EO SWIVEL NUT BRANCH TEE ET08LOMDCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiadado girevole raccordo a t
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO SWIVEL NUT BRANCH TEE ET08LOMDCF


The main function of Ermeto DIN tube to swivel high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hose.This broad range of DIN tube to swivel fittings, types EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED up to KOR is available in steel and a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
Suitable for general hydraulic applications

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a girevole
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: Ø tubo 8 mm
Dimensione raccordo 2: Ø 8 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di raccordo 3: Ø tubo 8 mm
Tipo di raccordo 3: Ø 8 mm (O.D.)
Tipo di raccordo 3: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di raccordo 3: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 500
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: Tee di derivazione
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiadado girevole raccordo a t
Pressione500 bar
Connessione 18 mm tube outside diameter (eo tube end), 24° eo cone
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima300 °C
Connessione 28 mm tube outside diameter (eo tube end), 24° eo cone
Codice doganale73079910
20,17 IVA esclusa
/ Unità
24,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione