Riferimenti
Parker:ET10LCF
Rubix:999200100054642
Produttore:ET10LCF


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (corpo); nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Tipologia | dado girevole raccordo a t |
| Diametro di filettatura (pollici) | 0,63 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : EO SWIVEL NUT BRANCH TEE ET10LCF
The main function of Ermeto DIN tube to swivel high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hose.This broad range of DIN tube to swivel fittings, types EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED up to KOR is available in steel and a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
Suitable for general hydraulic applications
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
Suitable for general hydraulic applications
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a girella
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 10 mm
Dimensione attacco 1: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 10 mm
Dimensione raccordo 2: 10 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di raccordo 3: Ø tubo 10 mm
Tipo di raccordo 3: Ø 10 mm (O.D.)
Tipo di raccordo 3: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di raccordo 3: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 500
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: Tee di derivazione
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a girella
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 10 mm
Dimensione attacco 1: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 10 mm
Dimensione raccordo 2: 10 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di raccordo 3: Ø tubo 10 mm
Tipo di raccordo 3: Ø 10 mm (O.D.)
Tipo di raccordo 3: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di raccordo 3: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 500
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: Tee di derivazione
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (corpo); nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Tipologia | dado girevole raccordo a t |
| Diametro di filettatura (pollici) | 0,63 '' |
| Pressione | 500 bar |
| Connessione 1 | male, 24° cone |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 300 °C |
| Connessione 2 | male, 24° cone |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione