Riferimenti
Camozzi:1540 10/8
Rubix:170000000469581
Produttore:50-1540-3500


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
Dettagli del prodotto : 50-1540-3500 1540 10/8
50-1540-3500 1540 10/8
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Pressione | 25 bar |
| Connessione 1 | tubo 10/8 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Connessione 2 | tubo 10/8 |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore