EO2 SWIVEL NUT RUN TEE EL10ZLCF

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:EL10ZLCF
Rubix:999200100053918
Produttore:EL10ZLCF
EO2 SWIVEL NUT RUN TEE EL10ZLCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio (corpo); nbr (guarnizione)
Tipologiamaglietta da corsa
Diametro di filettatura (pollici)0,63 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO2 SWIVEL NUT RUN TEE EL10ZLCF


La caratteristica di tutti i raccordi EO-2 è la presenza di guarnizioni elastomeriche su tutte le giunzioni. Ciò garantisce un funzionamento a tenuta senza necessità di ritensionamento. EO-2 è progettato per tubi metrici e basato sugli standard tedeschi DIN 3861, DIN 2353, oggi rappresentati dallo standard internazionale ISO 8434-1. La guarnizione elastomerica assicura una giunzione tubolare ermeticamente sigillata. È posizionata tra il cono interno del corpo del raccordo e la superficie del tubo, bloccando così l'unico possibile percorso di perdita. L'effetto di tenuta è supportato dalla pressione, il che rende il raccordo EO-2 adatto ad applicazioni ad alta pressione. La compressione statica elimina inoltre l'ingresso d'aria nel sistema fluido in condizioni di vuoto. Caratteristiche, vantaggi e benefici della gamma di raccordi EO-PSR: Alta pressione: EO-2 può essere utilizzato in applicazioni fino a 800 bar (S series) e 500 bar (L series). EO-2 supera i requisiti DIN/ISO e garantisce un fattore di progetto di 4. EO-LUB: Grazie al trattamento speciale delle ghiere di dimensioni maggiori (25S/28L e superiori), le coppie di serraggio dei raccordi EO-2 sono state ridotte del 25 %. Ciò rende l'assemblaggio più semplice e previene un serraggio insufficiente. Capacità di tenuta: Una guarnizione elastomerica costituisce l'elemento di tenuta primario, assicurando così una tenuta senza perdite. Anche mezzi a bassa viscosità come acqua o gas vengono sigillati ermeticamente. I sistemi idraulici quindi non "sweat" ai raccordi. Ghiera funzionale: I singoli componenti (anello di ritegno, guarnizione) non possono essere persi, dimenticati, confusi o assemblati nella giusta orientazione sbagliata. Questo riduce i costi di assemblaggio ed evita pericolosi errori di montaggio. La ghiera funzionale EO-2 può essere utilizzata per l'intera varietà della vasta gamma di oltre 50 configurazioni in circa 25 dimensioni delle serie standard EO LL, L e S. Costi di assemblaggio: Con un tempo ciclo inferiore a 10 secondi sulla EOMAT, il costo della preimpostazione di EO-2 è estremamente basso. Ispezione del risultato dell'assemblaggio semplice e visibile. I raccordi EO-2 possono essere smontati e rimontati molte volte.

Applicazioni

Macchine utensili;Idraulica mobile;cantieristica navale/offshore;Trasporti

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio (corpo); nbr (guarnizione)
Tipologiamaglietta da corsa
Diametro di filettatura (pollici)0,63 ''
Pressione315 bar
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima300 °C
Codice doganale73079910
35,62 IVA esclusa
/ Unità
43,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione