S.S TEE 1/4 BSPP FEMALE 1845 13 13
Legris Tee triplo femmina BSP parallelo 1845
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:1845 13 13
Rubix:160000001717284
Produttore:1845 13 13
EAN:0820099194967


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox 316l |
|---|---|
| Tipologia | tee uguale |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : S.S TEE 1/4 BSPP FEMALE 1845 13 13
3 porte maschio collegate con due angoli di 90°.
Disponibile con filettature da 1/8 a 1".
Disponibile con filettature da 1/8 a 1".
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox AISI 316L
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/4
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido:
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 150
Temperatura massima di esercizio: 180
Temperatura minima di esercizio: -20
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore filettato femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 2
Materiale di tenuta: n/a
Forma: Tee
Peso: 0,076
Materiale corpo: Acciaio inox AISI 316L
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/4
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido:
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 150
Temperatura massima di esercizio: 180
Temperatura minima di esercizio: -20
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore filettato femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 2
Materiale di tenuta: n/a
Forma: Tee
Peso: 0,076
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 73 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 157 g |
| Materiale | acciaio inox 316l |
| Tipologia | tee uguale |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/4 '' |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 180 °C |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73072210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione