Riferimenti
Camozzi:S6430 10-1/4
Rubix:170000000470697
Produttore:S6430 10-1/4


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (corpo e ghiera); o-ring in nbr; tenute filettatura in ptfe (ptfe - nbr - pa) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t con riduzione/ingrandimento sul ramo |
| Diametro di filettatura (pollici) | g1/4 '' |
Dettagli del prodotto : 51-6430-1057 S6430 10-1/4
51-6430-1057 S6430 10-1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (corpo e ghiera); o-ring in nbr; tenute filettatura in ptfe (ptfe - nbr - pa) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t con riduzione/ingrandimento sul ramo |
| Diametro di filettatura (pollici) | g1/4 '' |
| Pressione | 16 bar |
| Connessione 1 | innesto tubo ø10 mm (tubo esterno 10 mm) |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Connessione 2 | filettatura maschio bspp g1/4 (uscita sul ramo) |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore