M.S.RUN TEE FEM 1/2BSPP MALE 0917 00 21

Legris Perno a T maschio femmina BSPP maschio BSPT 917

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:0917 00 21
Rubix:160000001716296
Produttore:0917 00 21
EAN:0820099153797
M.S.RUN TEE FEM 1/2BSPP MALE 0917 00 21

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Tipologiatee di corsa con perno uguale
Diametro di filettatura (pollici)r 1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : M.S.RUN TEE FEM 1/2BSPP MALE 0917 00 21


Connessione di 2 porte femminili con un angolo di 90 gradi a una filettatura maschile.
Disponibile con filettature da 1/8 a 1'.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/2 / G 1/2
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido: Vedere le specifiche tecniche della parte.
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Tee di corsa con perno uguale da maschio a femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 25
Materiale di tenuta: n/a
Forma: Tee
Peso: 0,09

Informazioni tecniche


Attributi
Peso89 g
Peso imballaggio2338 g
Materialeottone nichelato
Tipologiatee di corsa con perno uguale
Diametro di filettatura (pollici)r 1/2 ''
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
150 mm
Codice doganale74122000
€ 7,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione