009630001-LEVA ESTREMITA' P/PUNTA EX1704 963
Leva con estremità a punta e piatta curva
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:963
Rubix:160000000005957
Produttore:009630001
EAN:8014230091549

Documenti
Dettagli del prodotto : 009630001-LEVA ESTREMITA' P/PUNTA EX1704 963
Leva con estremità a punta e piatta curva
Punti di forza
Leva con estremità a punta e piatta curva
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 450x125x30 mm |
|---|---|
| Peso | 607 g |
| Tipologia | leva estremita' p/punta |
| Per modello | with pointed and flat curve ends |
| Uso | impieghi gravosi |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
